農ビ・農業用PO補修用テープ[ハウス救急番] No.417

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード37053965 品番417
参考基準価格(税別)¥1,334 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

優れた耐候性です。
強い粘着力です。
優れた耐水性です。

用途
農ビ、農POの補修用。
ビニールフィルム、POフィルムの補修用。
透明(乳白色) テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.17 仕様手で切断可能 トラスコ品番356-2298 質量(g)256 基材ポリエチレン織布 使用温度範囲5〜40℃ 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)68

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:40
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:576

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37053965
2025-01-24
用途:
屋外のシートの補修。
建設業・工事業

丈夫なので満足しているが、出来れば透明な物が有れば、利用範囲が拡がると思います。

対象商品:
37053965
2023-04-09
用途:
ビニール破れ補修
農・林・水産業

ビニールハウスの一部が破れたため、補修のため使用しました。貼り付けるときは問題なく確り接着しますが、時間とともに剥がれてきます。熱雨風にさらされると粘着力が落ちてきます。1ヶ月もすると全部剥がれてしまいます。保管状況は悪くはないとおもいます。

対象商品:
37053965
2021-04-03
用途:
ビニールハウスの補修
農・林・水産業

粘着力がもう少しあっても良いかも知れない
しかし、重宝している

対象商品:
37053965
2020-03-21
用途:
ハウスの補修
建設業・工事業

粘着力があり薄いけれども破れない。
耐水性も十分だと思います。

対象商品:
37053965
2017-11-25
用途:
補修、またビニールハウスの補修、適当なテーピング等々

中々量販店では見ていたのですが、ポチっと!買ってしまいましたが、しかし!買って良かったです♪ そのいつもは予算が無く、ガムテープや、ビニールテープや、透明テープとは違い!ビニールハウスの補修はこれしか駄目ですねっ!♪もっと早くこれにしておけば良かったと後悔しています。高い分は良いですねっ(^^♪

対象商品:
37053965
2015-03-18
用途:
パイプハウス農ビ補修

価格はホームセンターより安く満足ですが、商品としては手で切る時に繊維がほころびやすくきれいな作業にはハサミが必要となる。品質はとても満足の行く物です。

1人が参考にしています
対象商品:
37053965
2015-01-14
用途:
風で破れたハウスのビニルを補修

細かいメッシュの入った柔らかい素材です.強風で破れたビニルを補修しましたが,粘着性も良いようで,今のところ風が吹いても問題ありません.使い始めたばかりで耐久性が分からないので,星4つ(5つではなく)にしました.

1人が参考にしています
対象商品:
37053965
2015-04-20
用途:
農業ハウス補修用

便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする