ナフロン(R)シールテープ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10巻) 注文コード 37054394 品番 No.9082BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。
柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。
ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。

ホワイト テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.1 使用温度範囲(℃)-100〜260℃ 用途流体のネジ継手部 ボルト・ナット部のシール・小型バルブシステムのパッキン 仕様手で切断可能 トラスコ品番282-9967 質量(g)260 使用温度範囲-100〜260℃ 質量(g/巻)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02956746
2024-02-05
用途:
水道蛇口交換に使用しています。
有限会社曲尾合金鋳造所 様 (製造業)

モノタロウも悪く無いですがメーカーのは作業時ストレス無くできます。

対象商品:
37054394
2022-07-25
用途:
配管補修用

伸びもよく使用し易いです。ただヨジレが気になります

対象商品:
02956737
2019-05-28
用途:
風呂場のシャワーホースに使用
製造業

風呂場のシャワーホースの根元から水漏れがするようになったので、シャワーのネジ部に6〜8回程度コチラのシールテープを巻いて締め付けしたところ水漏れも無く快適に使用できるようになりました。

対象商品:
37054394
2019-04-12
用途:
配管用
大富士製茶有限会社 様 (農・林・水産業)

少し固めで切れがイマイチ、沢山有るので難しい。勉強になりました。

対象商品:
02956737
2018-02-24
用途:
配管
製造業

エアーの継ぎ手配管に使用しました。
普通に使えました。

対象商品:
02956737
2022-07-30
用途:
瓶詰め時のシール
製造業

思ったよりサラッとしていて、もう少し粘りがあった方が瓶の淵に巻きやすいと思いました。

対象商品:
02956737
2017-09-12
用途:
ガス管接続
医療・福祉・介護関連業

値段は安いですが使用にあたり特に問題はありません。おすすめできます。

対象商品:
37054394
2015-08-18
用途:
配管工事
株式会社総設 様

少し硬い印象はありますが、安価を気にすることなく問題なく利用できます。
安価の商品にありがちなささくれ切れや、伸び切れ等も無く巻きやすくネジ山に食いつきます。

ニチアスって「巻きベイ」の耐火被覆施工の会社?だから当初は水と油の様な関係かと思いきや意外と重宝。
今後も継続購入していきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする