ブチル自己融着粘着テープ(セパレーターあり)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード37054814 品番No.11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

電気特性・耐久性・耐薬品性に優れたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着します。
切断にはカッターが必要。

用途
電線等の絶縁補修。
電線ケーブルの端末処理・接続・保護用
ブラック テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.5 基材ブチルゴム 使用温度範囲(℃)0〜70 種類自己融着 トラスコ品番124-7310 質量(g)120 伸度(%)530 引張強度(N/10mm)5.9 剥離紙あり 絶縁破壊電圧(kV/mm)44 特性電気特性、耐久性、耐薬品性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:621

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37054814
2022-08-17
用途:
電話線断線修理 半田仕上げ後、絶縁下地テープに使用。
ケーテック 様

セパレーターがありテープ取出使用に満足。テープカットもセパレーターと一緒にカットできるので使用しやすい。

対象商品:
37054814
2021-11-02
用途:
電線の防水でビニールテープ併用
山口シート 様 (製造業)

防水処理に使いやすいテープです。今回は、別件で水道の蛇口のプラスチック部分がひび割れていたのでその処理にも使ってみました。防水性のは問題ないです。ただ、色が黒だったのでその部分だけ目立ちますけど。

対象商品:
37054814
2020-05-05
用途:
防水、絶縁
有限会社東光機械 様

二度目の購入です。使いやすく便利です。
信頼出来ます。除去にはカッターナイフが必要です。

対象商品:
37054814
2021-07-31
用途:
夏場はセパレーターがないと
デジタルシグナルサービス 様

夏場はセパレーターがないと車の中に置いておけません。セパレーターないとくっついて使用するとき大変です。

対象商品:
37054814
2020-12-03
用途:
外部電線接続用

大変使いやすく、大変満足しています。次回も注文します。

対象商品:
37054814
2020-07-07
用途:
コードの防水加工
製造業

定番また商品なので間違いはないです
また次回も購入したいと思います

対象商品:
37054814
2016-07-20
用途:
ケ−ブル補修

もう少し確りすると取り扱いやすくなる。

対象商品:
37054814
2020-01-31
用途:
電線接続部の絶縁処理
その他業種

他にも同様の商品が多く出回っているようだが、この製品が一番使い勝手が良いようだ。その分値段が高いのが残念。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする