曜日別特売
No.3445 ハイクロステープ マクセル 37055645

 

No.3445 ハイクロステープ マクセル 37055645
No.3445 ハイクロステープ マクセル 37055645

ハイクロステープ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)38
テープ長さ(m)50
内容量1巻注文コード37055645品番No.3445
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

鮮やかな青系樹脂クロスの基材は手切れ性が良く、作業性に優れます。
再はく離性の粘着剤は、のり残りや汚染性が少ない強粘着タイプです。

用途
養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)
テープ幅(mm)38テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.155基材樹脂クロス粘着剤アクリル系粘着力4.1N/10mmトラスコ品番351-8868質量(g)326タック(ボールNo.)15主な用途養生用粘着力(N/10mm)4.1引張強度(N/25mm)150引張強度(N/10mm)60巻戻し力(N/25mm)5粘着タイプ強粘着再剥離再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37055663
2022-10-07
用途: 体育館でのコート設営
医療・福祉・介護関連業

とてもしっかりしていて、剥すときも剥しやすく跡が残らないし途中で切れたり裂けたりしないので皆より評判がいいです。

対象商品 : 37055663
2020-11-11
用途: スポンジや布の張り合わせ

粘着力が強く、耐候性もそれなりにあるので、車の車体カバーの簡易補修や
ジョイントマットの固定に使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする