日東エルマテリアル
日東エルマテリアルの マスカー/養生シート・養生ボード
日東エルマテリアルの マスカー/カッター
日東エルマテリアルの マスカー
ストロングマスカー(布テープ付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
37056101
品番
STM550-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
手でカットできる布テープ付きマスカーです。
コロナ放電処理を施しており、シートに付着した塗料が乾燥してもはがれ落ちにくく周囲を汚しません。
幅(mm)
550
トラスコ品番
223-3088
質量(g)
260
用途
塗装、左官をする際のあらゆる養生に。
仕様
手で切断可能
厚さ(mm)
0.01
色
クラフト
長さ(m)
25
材質(シート)
高密度ポリエチレンフィルム
テープ種類
布テープ