PTM1000-35 ポリタンカルマスカー(和紙マスキングテープ付き) 日東エルマテリアル 37056126 PTM1000-35 ポリタンカルマスカー(和紙マスキングテープ付き) 日東エルマテリアル 37056126 PTM1000-35 ポリタンカルマスカー(和紙マスキングテープ付き) 日東エルマテリアル 37056126

ポリタンカルマスカー(和紙マスキングテープ付き)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37056126 品番 PTM1000-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

手でカットできる和紙マスキングテープ付きマスカーです。
タンカル(炭酸カルシウム微粉)を配合した高密度ポリエチレン強化フィルムを使用しています。
フィルムは中温度80℃×45分に耐えられます。
コロナ放電処理を施しており、シートに付着した塗料が乾燥してもはがれ落ちにくく周囲を汚しません。

イエロー 幅(mm)1000 長さ(m)35 厚さ(mm)0.01 質量(g)380 用途焼付塗装・車輌塗装用。 仕様手で切断可能 トラスコ品番223-3151 材質(シート)高密度ポリエチレンフィルム テープ種類マスキングテープ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:492

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37056144
2022-10-04
用途:
養生

コスパが良く 何度もリピートしてます 価格据え置きでお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする