LA25F 床養生シート(エコタイプ) 日東エルマテリアル 37056241 LA25F 床養生シート(エコタイプ) 日東エルマテリアル 37056241 LA25F 床養生シート(エコタイプ) 日東エルマテリアル 37056241 LA25F 床養生シート(エコタイプ) 日東エルマテリアル 37056241

床養生シート(エコタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード37056241 品番LA25F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

クッション付き床養生シートです。強度、弾力性、防水性があり地球に優しい材料を使っています。
粘着はありません。

幅(mm)1000 長さ(m)25 厚さ(mm)1.2 クラフト 材質(シート)ポリエチレン(PE)フィルム+ダンボールライナー 用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番254-5225 質量(kg)7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37056241
2018-02-20
用途:
リフォーム工事の床養生
株式会社アートハウス 様 (建設業・工事業)

1枚でクッション性が得られるので、作業が早く安心して工事できます。

対象商品:
37056241
2017-09-19
用途:
作業時
その他業種

じゅうぶん使用に耐えます。紙を敷いたりすることを考えたらずいぶん楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする