3M シリコーン製自己融着テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード37056406 品番70 25
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥13,864 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

鉛フリータイプです。
テープ自身がくっつく”自己融着性”によって、密着性に優れています。
高温特性に優れ(180℃)、高温になる場所での使用が可能です(JIS H種相当)。

用途
高圧電気によるトラッキング対策。
電気配線工事。
グレー テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)9 テープ厚さ(mm)0.3 使用温度範囲(℃)(連続)180 種類自己融着 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番327-9022 質量(g)160 引張強度21N/10mm 引張強度(N/10mm)21 絶縁破壊電圧(kV/mm)33 特性高温特性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする