DB-AEL100 排水管防音材 デービーカバー(エルボ用) 日東エルマテリアル 37056686 DB-AEL100 排水管防音材 デービーカバー(エルボ用) 日東エルマテリアル 37056686 DB-AEL100 排水管防音材 デービーカバー(エルボ用) 日東エルマテリアル 37056686

排水管防音材 デービーカバー(エルボ用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37056686 品番 DB-AEL100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

10〜15dBの低減効果があります。
短時間で施工できます。
作業はワンタッチ。特殊な治具や工具は不要です。
施工時に手が汚れません。
原材料にはリサイクル材料を使用し、環境保護に配慮しています。

用途
トイレやお風呂などの流水音の大幅低減。
二世帯住宅や生活時間帯の違う家庭でも快適に過ごせます。
適合管径(Φmm)100 質量(g)500 仕様樹脂製エルボ付 材質吸音層:チップウレタン、遮音シート:PO系シート トラスコ品番254-5187

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-15
用途:
排水管の防音

昔の建物のパイプスペース内排水音の低減に使用しました。
塩ビ管の中に響く音の低減には有効です。
十分な効果を得るには各種防音材の使用が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする