DUCT-27 スコッチ 強力多用途補修テープ(ダクトシールテープ) 3M(スリーエム) 37057027 DUCT-27 スコッチ 強力多用途補修テープ(ダクトシールテープ) 3M(スリーエム) 37057027

スコッチ 強力多用途補修テープ(ダクトシールテープ)

(47件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード37057027 品番DUCT-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

丈夫なポリエステルメッシュ入り。
強力な粘着力。
水に強く、シール性に優れる。
手で切れる。作業性が良い。
室内・アウトドアでも使用可能。

シルバー テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)27 テープ厚さ(mm)0.17 基材ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入り) 粘着剤特殊ゴム系粘着剤 粘着力4.4N/25mm、1.76N/10mm 使用温度範囲(℃)5〜50 用途防水、梱包、結束、水もれ、補強、補修、固定などに。 トラスコ品番325-1128 質量(g)350 主な用途多用途補修用 引張強度(N/10mm)40.2 特性耐水 粘着タイプ強力

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:577

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
・包装時
松山ラボ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

・思ったより接着力が強く、値段も手ごろです。何に付けても便利に使用しています。

2025-03-13
用途:
掃除機のホース補修

掃除機のホースの割れ、サンダルの補修をするのに使える。

対象商品:
37057027
2024-08-23
用途:
水道配管保温
その他業種

粘着力が強く接着面同士がくっつかないように注意して使えば使いやすい。

対象商品:
37057027
2024-04-30
用途:
薄くて使いやすい

カーカバーの縫い目の補修に使用。
薄くてバリバリ感がなく貼りやすく、ぴったりとくっついてるのがわかる。
単なる布ガムテープだと劣化したのり部分が硬化しぼろぼろになるがこれは大丈夫そう?

1人が参考にしています
対象商品:
37053581
2024-07-28
用途:
プラスティック部品を固定するために
サービス業

用途によっては、強力に接着できると思いますが、今回は私の目的では、効果は差ほどでした。
商品はいいものです。

対象商品:
37053581
2024-03-19
用途:
防水シート補修
建設業・工事業

粘着力も強く丈夫な印象で良いテープですが、手で切るとガムテープのように綺麗に切れません。ナイフか、はさみで切る必要があります。

2人が参考にしています
対象商品:
37057027
2023-09-03
用途:
草刈り作業ご苦労様です(^^ゞ
農・林・水産業

モノタロさんは忙しいのでいつものように定型文回答なのです。
補修テープでブルーシートを鍛えるのも農家なら誰もが通る道ですが
経年劣化で補修テープがはがれるのもこれもまた勉強です。
“ブルーシート専用の補修テープ”や厚いブルーシートもモノタロウ
で売ってはおりますが引きずりの刑には負けると思われます。
可能ならば“シート上の草を除けてから引っ張る”も検討されては。
掲載は微妙ですけど草刈りって聞いて。(^^)/wwwww

1人が参考にしています
対象商品:
07168734
2023-11-28
用途:
浴室等窓ガラスの結露防止シートの接着補助に

長さがあってお徳用です。必要な長さに切って粘着場所が表になるように三つ折りします。すると、接着面が裏表2か所になりますので、しっかり1度に貼れます。丈夫なのではさみで切ります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする