3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 補修・シーリングテープ
3M(スリーエム)の シールテープ
3M ラバーマスチックテープ(耐候・高粘着・絶縁)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
37057142
品番
2228 50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
鉛フリータイプです。
肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。
強度な粘着を持つ幅広(50.8mm)ゴム系絶縁テープです。
用途
ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール。
パイプ、フランジ部分の防食およびシール。
色
ブラック
テープ幅(mm)
50.8
テープ長さ(m)
3
テープ厚さ(mm)
1.65
使用温度範囲(℃)
90
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
217-2780
質量(g)
380
引張強度
17N/10mm
連続使用温度(℃)
90
絶縁破壊電圧(kV/mm)
20
特性
耐候性
粘着タイプ
高粘着
注意
※切断にはカッターが必要