ネジ山修正ヤスリ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 摘要ミリねじ用 注文コード37057176 品番SCW010
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は摘要など4種類から選べます 他の種類を見る

1本で8種類のピッチに使用できます。
つぶれたねじ山が修正できます。

摘要ミリねじ用 寸法A(mm)20 寸法B(mm)75 ピッチ(mm)0.75,1.00,1.25,1.50,1.75,2.00,2.50,3.00 全長(mm)230 シャンク径(mm)10mm角 質量(g)130 用途作業現場でねじ山がつぶれた時に。 トラスコ品番353-2551 材質炭素鋼(SK材)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37057176
2022-10-31
用途:
グリップなし

1000円台の安物の修正ヤスリを買ったときはグリップがついていました。

それに別段不満はなかったのですが、ちょっといいものを買ってみようと3倍近い値段のこれを買ってみました。

届いて見るとまさかのグリップなしで使い勝手が悪い。

切れ味が期待どおりだったとしても星2以上にななりえません。

対象商品:
37057176
2015-01-21
用途:
ネジの修正
橘工業所  様

ボルトやナットの修正に使用しています。ネジの変形を修正する時、修正ヤスリを正しい角度と方向で使用しないときれいに修正できないので、一定以上の取扱い技術がいるが、部分的なちょっとした修正には便利良く使用できる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする