光洋化学
光洋化学の 補修・シーリングテープ
光洋化学の シールテープ
ダクトクロス グレー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
37057447
品番
0115020GL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
強粘着で凹凸があってもよく付き、はがれにくいタイプです。
基材に特殊フラットヤーン(糸)を使用し、柔軟性があり扱いやすい万能タイプです。
用途
空調ダクトの保護・補修。
各種シート・テントの補修。
色
グレー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.18
基材
ポリエチレンクロス
粘着剤
アクリル系
粘着力
30N/25mm、12N/10mm
使用温度範囲(℃)
-10〜80
トラスコ品番
329-6105
質量(g)
190
引張強度(N/10mm)
66.4
引張強度(N/50mm)
332±49N
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着