センターリーマ 90°

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37058262 品番 CR 12X90° XS
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。

太径D(Φmm)12 シャンク径d(Φmm)8 寸法l1(mm)20 全長L(mm)50 切刃長さl(mm)6 材質HSS(SKH51) 刃数7 角度(°)90 面取角度90° 用途被削材:普通鋼・合金鋼など。 トラスコ品番330-9355 質量(g)33 公差(太径)+0.2〜+0.6 角度公差±15°

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37058341
2024-06-14
用途:
鋼板の孔明後の面取りに使用
東北ドック鉄工株式会社 様 (製造業)

他社のバリ取りようの1枚刃を使用していたがすぐ刃がダメになり加工出来なくなり、こちらを購入しました。刃数が多いので簡単に切削可能で長持ちしています。
少々切削面がなめらかではないですが許容範囲内でした。

対象商品:
37058463
2022-05-05
用途:
SUS440C面取り
製造業

8mm皿ネジの座繰りのため使用しました。なぜか直径8.5mmぐらいありましたがむしろ自分としてはネジが入りやすく都合がよかったです。一応注意が必要かと思います。

対象商品:
37058287
2019-05-13
用途:
皿ねじ用の皿取り加工に使用
株式会社クラレ 様 (製造業)

初めてこの工具を使用したが、切れ味が鋭いため、精度よく、滑らかな仕上げが得られた。

対象商品:
37058305
2018-02-18
用途:
木工穴加工部の面取り
製造業

歯数がもう少し多いタイプも欲しい。シャンク長のバリエーションをふやして欲しい。

対象商品:
37058305
2016-08-19
用途:
ステンレス、アルミのパイプのバリ取り。
卸売・小売業

パイプを固定したら、バリが綺麗に取れた。

対象商品:
37058427
2014-12-10
用途:
摺動面の面取り

きれいに面取りできました。
なかなか使うサイズではないのでまた買うかはわかりませんが、
その他サイズでは同じシリーズを買うかもしれません。

対象商品:
37058244
2017-01-28
用途:
塩ビ加工

ヘリサート挿入前の面取りのために購入。きれいな仕上がりを期待したが、ビビりがでて
使い物にならず。樹脂加工には、向いていないのかも。

1人が参考にしています
対象商品:
37058402
2017-04-25
用途:
塩ビ加工
株式会社APJ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

マシニングでの塩ビのC面加工に使用したく購入したが、上手く行かなかった。バリだらけだった。加工条件を変更しても試してみたが結局上手くいかず、今違う工具を物色しているところです。参考までに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取りカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする