6277S-TG カウンターシンクセット イリックス 37058621 6277S-TG カウンターシンクセット イリックス 37058621

カウンターシンクセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6本組) 注文コード 37058621 品番 6277S-TG
参考基準価格(税別)¥33,700 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
よく使用されるサイズを選び金属ケースに収納しました。

先端角(°)90 用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。 仕様3枚刃 トラスコ品番288-5298 セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5 質量(g)560 表面処理チタンコーティング 切刃形状その他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする