カウンターシンク(先端角60°)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37058664 品番 6276-16.0
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
機械作業でも手作業でも使用可能です。

刃径(Φmm)16.0 先端径(mm)4.0 全長(mm)63 シャンク径(mm)10 刃先角度(°)60 質量(g)39 用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。 仕様3枚刃、ノンコーティング トラスコ品番304-2626 先端角(°)60 面取角度60° 切刃形状その他

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37058707
2019-01-04
用途:
ホイールナット受け部分のカジリ修正
大野屋 様

未熟な整備士がホイールナット締め付けでエアーインパクトを多用した結果ホイールナットとホイールが齧って固着
クレーム入れて同じ整備士に修正を任せる気になれず自分でやる事に
工具としての精度、性能は満足だが価格が高いのに驚きました
数が出るものではないせいもあるのだろうがあまりに高すぎるように思います

対象商品:
37058707
2014-12-12
用途:
普通自動車ホイールPCD穴用の表面ならしに

当方はボール盤にて使用しているのですが、材質により回転速度・送り量が適正でないと表面に波状の段差ができたり、きれいな切削面が出なかったりします。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする