カウンターシンク先端角90°

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37058865 品番 6277-12.4DC
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

溶着防止に優れDLC(ダイヤモンドライクカーボンコート)特有の低摩擦で、優れた能率と仕上げ面の加工ができます。

刃径(Φmm)12.4 全長(mm)56 シャンク径(mm)8 刃先角度(°)90 先端角(°)90 用途被削材:アルミニウム合金・銅合金。 仕様3枚刃 トラスコ品番330-5732 質量(g)23 先端径(mm)2.8 表面処理DLCコーティング 切刃形状その他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする