6277TG-6.3 カウンターシンク先端角90° イリックス 37059355 6277TG-6.3 カウンターシンク先端角90° イリックス 37059355

カウンターシンク先端角90°

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37059355 品番 6277TG-6.3
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。

刃径(Φmm)6.3 全長(mm)45 シャンク径(mm)5 先端角(°)90 面取角度90° 刃先角度(°)90 用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。 仕様3枚刃 トラスコ品番288-5361 質量(g)7 先端径(mm)1.5 表面処理チタンコーティング 切刃形状その他

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37059294
2024-03-05
用途:
面取り

メーカー品なので、間違い無い品物です。
次回も購入します。

対象商品:
37059285
2023-10-02
用途:
タップ前の面取り

ビビりもなし、大きい音もせずスムーズに加工出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする