ノガ
ノガの 面取り・バリ取り
ノガの バリ取り
ノガの ブレード
スクレーパーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37059617
品番
BD7701
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ブレード
D77
仕様
ハイス
軸径(Φmm)
3.2
全長(mm)
73
硬度
-
刃幅(mm)
3.2
刃先角度(°)
50
トラスコ品番
304-3151