曜日別特売
EX3001 カウンターシンク ノガ 37059635

カウンターシンク

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用範囲(mm)8.0~28.0
内容量1個注文コード37059635品番EX3001
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質ハイス鋼ブレードEX28適合ハンドル外径回転ホルダ(EL0902)使用範囲(mm)8.0~28.0トラスコ品番304-3436質量(g)17適合被削材種◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック刃先角度(°)90適合穴径(Φmm)8.0~28.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06738277
2019-06-16
用途: 材料の加工
電気・ガス・熱供給・水道業

手頃の価格で、切れ味も良いです。クランク棒が外れるとドリルに噛めて便利かも?

対象商品 : 06738277
2016-04-13
用途: 銅管 バリ取り

素晴らしい。綺麗に均等にバリ取り面取りができます。あまり押し付けず、軽く当てるくらいの方が、返りバリがでなくて良い様です。

対象商品 : 06738277
2014-05-31
用途: 面取り

外周の面取りが非常に
効率化しました。
追加購入します。

対象商品 : 37059635
2013-06-26
用途: 切断したシャフトの面取り
株式会社山本製作所

優れモノです。よく切れます。耐久性がどうか長く使ってみないと分かりませんがとりあえず重宝しています。
インパクト用の六角軸になっていればもっと良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする