ノガ
ノガの 面取り・バリ取り
ノガの バリ取り
ノガの ブレード
面取り・バリ取り用ブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37059845
品番
BR1001
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合被削材種
◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック
刃先角度(°)
90°
材質
ハイス(取り付けねじ付き)
適合ハンドル
RC1000
適合穴径(Φmm)
3.0〜5.5
トラスコ品番
304-3266