面取り・バリ取り用ブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37059942 品番 BS7001
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
適合被削材種◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック 刃先角度(°)45°右刃 材質ハイス 適合ハンドルNG1000・SNホルダ、Sホルダ 適合穴径(Φmm)0.1〜17.5 トラスコ品番304-3321

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする