ノガ
ノガの 面取り・バリ取り
ノガの バリ取り
ノガの ブレード
面取り・バリ取り用ブレード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37059967
品番
BS8001
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
適合被削材種
◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック
刃先角度(°)
35°右刃
材質
ハイス
適合ハンドル
NG1000・SNホルダ、Sホルダ
適合穴径(Φmm)
2以上
トラスコ品番
304-3339