ノガ
ノガの 面取り・バリ取り
ノガの バリ取り
ノガの ブレード
スクレーパーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37060003
品番
BD5501
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ブレード
D55超硬ソリッド
仕様
焼入れ鋼用超硬ブレード
軸径(Φmm)
3.2
全長(mm)
50
硬度
1400〜1700HV
刃幅(mm)
3.2
刃先角度(°)
60
トラスコ品番
304-3134
質量(g)
8