クランク形カウンターシンク

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37060125 品番 BC3201
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ブレードRD3.2 使用範囲(mm)0〜3 軸径(Φmm)3.2 全長(mm)55 質量(g)6 トラスコ品番304-2901 材質ハイス鋼 適合被削材種◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック 刃先角度(°)90 適合ハンドルRD1040・NG1000・SNホルダ・Sホルダ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06738243
2023-10-02
用途:
穴の面取り

気持ち良くバリ、面取りが出来るが、刃先がへたるのも早い、再研磨しずらい形状なので、値段を考えるとそこが悩みである。

対象商品:
06738243
2019-08-28
用途:
プラスチック製品などの加工時
安田商店 様 (鉱業)

使ってみる事をお勧めします、面取りの作業効率と仕上がりがとても良くなります。

1人が参考にしています
対象商品:
06738252
2016-05-13
用途:
エアコン用銅パイプ(ペアコイル)のバリ取りに
コウジタデンキ 様

こちらのカウンターシンクに「NBハンドル NB1000」をセットで購入すれば、他社の工具より安くお買い得です。

1人が参考にしています
対象商品:
06738252
2014-11-01
用途:
純アルミとアクリルパイプの面取り

パイプリーマーを使用すると綺麗な面にならなかったので、旋盤で加工していました。
旋盤に比べて圧倒的に早く加工できるので満足です。
ハンドルとセット品が欲しかったが、無かったため別々に購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
06738252
2014-03-02
用途:
穴のバリ取り

綺麗に手早くプラスチック製品の穴のバリ取りが出来ます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする