YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取りカッター
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の カッター(カウンターシンク)
ボール盤用カウンタシンク CS-QM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
48
注文コード
37060423
品番
CSQM-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
刃数
5
有効刃径(Φmm)
8
先端径(mm)
2.5
全長(mm)
48
シャンク径(mm)
8
先端角(°)
90
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
トラスコ品番
120-9493
適合機種
ボール盤
切刃形状
3枚刃
刃先角度(°)
90
メーカー商品コード
CS012QM9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37060423
CSQM-12
40850826
CS-QM 12X90°(5F)
ボール盤用カウンタシンク CS-QM
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました