曜日別特売
NSP-505 ノンスリップテープ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 37060432

 

NSP-505 ノンスリップテープ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 37060432
NSP-505 ノンスリップテープ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 37060432
NSP-505 ノンスリップテープ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 37060432

ノンスリップテープ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻テープ幅(mm)50注文コード37060432品番NSP-505
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)

用途
ビル、工場の出入口。
階段、 傾斜通路に。
機械廻り、作業台 に。
フォーク リフト、建設機 械等のステップに。
脚立に。
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.8基材アルミ箔粘着剤アクリル系粘着力20N/25mm使用場所屋外用トラスコ品番328-3887質量(g)275砥粒種類炭化ケイ素、酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37060414
2022-06-05
用途: 玄関の滑り止め
鉱業

タイルが滑りやすいので、カットして張り付けました。雨でも、剥がれませんでした。夏場の耐久力に期待しています。

2が参考にしています
対象商品 : 37060213
2021-07-21
用途: 簡単に貼れます
株式会社アユウダ

この手のテープいろいろ種類があり悩みましたが、このテープにしてよかったです。
カットも普通のカッターで切ることができますし、軟らかいので多少の修正も聞きます。
長さを測るのが面倒でしたので、裏の台紙の両端にスケールを印刷しておいてくれると便利かと思いました。
今回は外階段の滑り止めに貼りました。

2が参考にしています
対象商品 : 37060274
2019-03-06
用途: ステップのエッジから天板
サービス業

湾曲部分にも粘着してすごく使いやすかったです。
良い商品だったので再度購入いたしました。

1が参考にしています
対象商品 : 08007553
2018-11-14
用途: ガムテープの補強
株式会社豊田商会建設業・工事業

ガムテープの補強として利用しています。粘着力があり、雨でも剥がれにくいです

1が参考にしています
対象商品 : 06652195
2018-03-13
用途: 脚立
船城商店

脚立の滑り止めに使ってます。
雨の日でも安心して使えます。

対象商品 : 37060274
2018-05-14
用途: 建機の滑り止め
運輸・通信業

もうちょっと幅が広ければ文句なし。はがれづらくてよい。

対象商品 : 37060457
2016-06-10
用途: ウッドデッキの階段用
有限会社 プライムプライズ

滑り止めとしても色も良かったです。
接着面も問題なく、きれいに貼り付けできました。
価格的にもまずまずです。

対象商品 : 33168107
2016-11-04
用途: 車輌乗降時
運輸・通信業

配送員の労働災害防止対策として装備するようにしました。
雨の日に車輌乗降する場合リスクが高いでの今後は全車輌に
装備していきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
1が参考にしています
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする