ボール盤用カウンタシンク CS-QM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)65 注文コード37060484 品番CSQM-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,520
この商品は全長など25種類から選べます 他の種類を見る

丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。

刃数7 有効刃径(Φmm)10 先端径(mm)7.0 全長(mm)65 シャンク径(mm)10 先端角(°)90 用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 トラスコ品番120-9523 適合機種ボール盤 質量(g)112 切刃形状3枚刃 刃先角度(°)90 メーカー商品コードCS025QM9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37060484 CSQM-25 40850853 CS-QM 25X90°(7F) ボール盤用カウンタシンク CS-QM YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ボール盤用カウンタシンク CS-QM YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 5,398 税込5,938 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする