YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取りカッター
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の カッター(カウンターシンク)
ボール盤用カウンタシンク CS-QM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
68
注文コード
37060502
品番
CSQM-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,900
この商品は
全長
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
刃数
7
有効刃径(Φmm)
12
先端径(mm)
9.0
全長(mm)
68
シャンク径(mm)
12
先端角(°)
90
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
トラスコ品番
120-9531
適合機種
ボール盤
質量(g)
169.14
切刃形状
3枚刃
刃先角度(°)
90
メーカー商品コード
CS030QM9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37060502
CSQM-30
40850862
CS-QM 30X90°(7F)
ボール盤用カウンタシンク CS-QM
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました