YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取りカッター
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の カッター(カウンターシンク)
ボール盤用カウンタシンク CS-QM
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
70
注文コード
37060527
品番
CS-QM 35X90°
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
刃数
7
有効刃径(Φmm)
12
先端径(mm)
11.0
全長(mm)
70
シャンク径(mm)
12
先端角(°)
90
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
トラスコ品番
120-9540
適合機種
ボール盤
切刃形状
3枚刃
刃先角度(°)
90
メーカー商品コード
CS035QM9