センター面取りミルアルミ侍

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37060721 品番 AZ10-90-L75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アルミ加工に最適な刃先形状の採用により、切れ味がよく、カエリ・バリの発生を抑えます。
加工後のバリ取り作業を軽減します。
センター穴・モミツケ加工、エッジの面取り加工が可能です。

刃数2 全長(mm)75 シャンク径(mm)10 先端角(°)90 トラスコ品番338-0297 質量(g)78 切刃形状その他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする