蛍光ノンスリップ ゼブラタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37060773 品番 NSP-503-FLZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

蛍光・ゼブラ模様のため色別判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。
危険区域・安全区域など色によって使い分けが可能です。

イエロー×ブラック 用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番245-7555 厚さ(mm)0.85 質量(g)300 テープ幅(mm)50 基材樹脂加工布 テープ長さ(m)3 砥粒酸化アルミニウム 引張強度740N/25mm 粘着剤アクリル系 粘着力15N/25mm
注意
※凸凹面に施工する場合は、施工面に下地処理(別売:シーラントN3K)を行って下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37060773
2016-03-17
用途:
工場内安全通路の注意喚起

工場内(特に安全通路)の転倒、躓きの注意喚起に使用しました。目立つ上に剥がれにくくて大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする