NCA 蛍光ノンスリップ ゼブラタイプ 安全ゾーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37060791 品番 NSP-1003-FLZ-GW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

蛍光・ゼブラ模様のため色別判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。
危険区域・安全区域など色によって使い分けが可能です。

グリーン×ホワイト 用途屋外用。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番328-3925 厚さ(mm)0.85 質量(g)500 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)3 引張強度740N/25mm 粘着力15N/25mm
注意
※凸凹面に施工する場合は、施工面に下地処理(別売:シーラントN3K)を行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする