NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の 道路用品
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の 反射/蓄光テープ・反射板
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の 反射/蓄光テープ
NCA 蛍光ノンスリップ ゼブラタイプ 安全ゾーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
37060834
品番
NSP-503-FLZ-GW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
蛍光・ゼブラ模様のため色別判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。
危険区域・安全区域など色によって使い分けが可能です。
色
グリーン×ホワイト
用途
屋外用。
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
328-3917
厚さ(mm)
0.85
質量(g)
300
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
3
引張強度
740N/25mm
粘着力
15N/25mm
注意
※凸凹面に施工する場合は、施工面に下地処理(別売:シーラントN3K)を行って下さい。