曜日別特売
NG3200 Vカット ノガ 37060983

Vカット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード37060983品番NG3200
参考基準価格(税別)¥2,840販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

板物の両面バリ取り用です。
プラスチック、アルミなどの柔らかい材質にも適しています。
1~8mm幅のシートメタルの両面バリ取り工具です。

付属品ホルダLホルダ、ブレードBL3010トラスコ品番304-3576質量(g)84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37060983
2021-04-26
用途: 薄板のバリ取り

プラ板、鉄板等で使用。あまり厚みのあるものは傷が入ってしまい不得意。別のバリ取りを用意する必要があった。

対象商品 : 37060983
2017-09-12
用途: PPシートのバリ取り
Saiworks Co,. Ltd.製造業

やはりPPシートのバリ取りには向きませんでした。対象物が柔らかすぎると役に立たないようです。残念無念。

2016-07-06
用途: A5052Sのバリ取り
製造業

プラスチック、アルミなどの柔らかい材質にも適していますとの事で購入したが、バリは取れず役に立たない。SUSの薄物は綺麗に取れがあまり使用しない為役に立たない。返品したい。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする