回転ドライブカウンターシンク

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37061202 品番NG1200
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
付属品RD10.4(BC1041)回転ドライブカウンターシンク刃付 トラスコ品番304-3487 質量(g)55 ハンドルNG-1(NG100)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37061202
2020-11-07
用途:
穴加工の仕上げ
教育・研究機関

穴径に合わせて,複数サイズを利用しています.比較的小さい穴には,このサイズがちょうど使いやすいと思います.仕上がりも奇麗にできます.

対象商品:
37061202
2018-12-28
用途:
エアコンの配管
建設業・工事業

まだ使用しておりませんが
精度持った感覚も良く使いやすそうです。

対象商品:
37061202
2018-06-24
用途:
カラクリ仕掛け風の動くオモチャの軸受け加工等
飲食業

小さい軸受け部のバリ取りには、最高です。スムーズに加工できます。

対象商品:
37061202
2015-04-13
用途:
エアコンの配管加工、面取りに使用

エアコンの配管加工、面取りに使用、前に使っている物より良く切れて面取りが楽でフレアー加工面が綺麗に仕上がる、まんぞくしています。

対象商品:
37061202
2015-11-20
用途:
冷媒管(銅管)フレア―作製前の面取り
小林冷器株式会社 様 (建設業・工事業)

残念ながら、銅管サイズ3/8”までしか使えません。家電ルームエアコンの配管作業まではいいのかもしれませんが、1/2”インチ以上の加工は出来ません。(冷凍機やパッケージエアコンの配管は不可。)カッターサイズを掲載しておいて欲しかった。返品です。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
カッターサイズはRD10.4とありますので、10.4mmまでになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする