60943-CK アンチスリップテープ tesa(テサ/テサテープ) 37061211 60943-CK アンチスリップテープ tesa(テサ/テサテープ) 37061211 60943-CK アンチスリップテープ tesa(テサ/テサテープ) 37061211

アンチスリップテープ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37061211 品番 60943-CK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)18 クリーム(蓄光) テープ厚さ(mm)0.7 基材塩化ビニール 用途屋内・屋外兼用 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番399-1491 質量(g)780 砥粒鉱物粒子 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)6 引張強度(N/10mm)38.4
注意
※切断にはカッターが必要

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37061157
2021-06-18
用途:
クレーン用昇降階段
日鉄物流株式会社 様 (運輸・通信業)

滑り止め感が良く、階段を降りる際に安心感を感じた。また、虎柄が注意感を引き出し安全に配慮できる。

対象商品:
37061157
2020-11-06
用途:
屋内階段のスリップ止め、屋外非常階段の出口エリアの表示。
株式会社エスケーエレクトロニクス 様 (製造業)

貼り付けしてからまだ1週間足らずなので耐久性についてどうかは未確認ですが、今のところ問題もなく好評です。

対象商品:
49037247
2021-01-25
用途:
船舶の機関室の階段や段差に使用
有限会社 誠興海運 様

もう少し粘着力が強い方が良い、色がもう少しはっきり鮮やかになればなお良い。

2020-10-02
用途:
段差のあるステップに使用
運輸・通信業

粘着力が強く剥がれにくい。
段差のあるステップでの作業は安心して出来る。

対象商品:
37061157
2020-10-02
用途:
段差のあるステップに使用
運輸・通信業

粘着力が強くはがれにくい。また、グリップ力が強いので安心して作業が出来る。

対象商品:
49037247
2020-08-26
用途:
脚立のステップに貼る
合同会社相電気 様

耐久性、グリップ力、文句なし。手で切ることもできる

2019-08-31
用途:
玄関の階段に使いました
サービス業

商品の説明通り、使い易く、加工し易いものでした。
粘着力もありイメージ通りの仕上がりになりました。

対象商品:
49037247
2018-10-08
用途:
台車の傾斜踏み台

グリップ力は立派ですが、もう少し虎柄が鮮明に出て欲しいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする