60943 アンチスリップテープ テサ (tesa) 滑り止め用 屋外用 鉱物粒子砥粒 37061254

アンチスリップテープ

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 基材塩化ビニール 注文コード37061254 品番60943
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は基材・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。
耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。

クリア テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.7 基材塩化ビニール 粘着剤アクリル系 砥粒鉱物粒子 使用場所屋外用 用途屋内・屋外兼用。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番399-1440 材質基材:塩化ビニール(鉛不使用)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子 質量(g)780 主な用途滑り止め用 粘着力(N/10mm)6 引張強度(N/10mm)38.4 特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可 粘着タイプ強粘着力
注意
※切断にはカッターが必要

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37061175
2019-11-15
用途:
床面の作業区域色分け用
株式会社波多野製作所 様

値段の割によくくっつく。それと長いのが使いやすくていい。

対象商品:
37061236
2018-06-29
用途:
耐油マットの固定
プレ・テック男鹿 様 (製造業)

問題なく使用できました。また、油が付いてもすべることなく安心して使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
49037256
2018-02-28
用途:
脚立のステップのすべりどめ
D-STYLE株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ちゃんとすべりどめ効果が発揮されていて
とてもよかったです!

対象商品:
49037256
2017-08-28
用途:
室外階段の滑り止め

今のところしっかり固定しており、安定しています。室外使用での、耐久性を確認している。

1人が参考にしています
対象商品:
49037231
2017-05-17
用途:
壁取り付けタラップの滑り止め
サービス業

粘着力も強く現状は剥がれ等の様子は無いが、今後降雪次期後に確認する予定。

対象商品:
37061175
2017-01-24
用途:
ノンスリップの上に施工
市崎内装 様

下地が透けて見えるので、(黄色)下地処理をした方が仕上がりが綺麗になります。

対象商品:
37061236
2016-09-30
用途:
船の階段等の滑り止めに使用
運輸・通信業

メーカーでの購入より、手配が早く、安価なところがいいですね。また購入したいです

対象商品:
37061175
2016-06-29
用途:
ミキサー車荷卸しの昇降時、ステップ・手すりの滑り止め
清澄運輸株式会社 様

耐久性も問題ないと思います。今後も継続して使用したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする