曜日別特売
NG1600 内径ねじクリーナー ノガ 37061324

内径ねじクリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード37061324品番NG1600
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

錆びたねじ、つまったねじなどをねじの径・ピッチを問わず補正する工具です。
9mm以上のねじの掃除にも適しています。

ハンドルNG1000付属品ブレード BC1010質量(g)49トラスコ品番304-3495

用途で選ぶバリ取り・面取りバー

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37061324
2020-02-23
用途: 圧縮機整備
建設業・工事業

ガス配管等の取外しの際、内側にシールテープ付着の取り除きに使用
内部に入らずに取れます。大変便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする