曜日別特売
DM1 危険表示テープ 日東エルマテリアル 37061412

 

DM1 危険表示テープ 日東エルマテリアル 37061412
DM1 危険表示テープ 日東エルマテリアル 37061412
DM1 危険表示テープ 日東エルマテリアル 37061412

危険表示テープ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番297-9586
文字内容きけん立入禁止
内容量1巻注文コード37061412品番DM1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

ポリエチレンフィルムを使用しているため、焼却時に有毒な塩素ガスを発生しません。
非粘着のため、どこでも気軽に使用できます。
非粘着のため、長期保存が可能です。

用途
様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。
駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。
マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして。
文字内容きけん立入禁止トラスコ品番297-9586仕様切断にはカッターが必要、非粘着タイプ厚さ(mm)0.1質量(g)330取付方式テープテープ幅(mm)60テープ長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※粘着テープではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37061412
2017-03-29
用途: 危険箇所の緊急養生用に使用しています。
建設業・工事業

都市機構の団地の外構修繕工事をしていますが、団地内で危険箇所があれば、このテープで危険箇所の明示をしていますが、重宝しています。

対象商品 : 37061412
2016-12-14
用途: 足場作業時

ホームセンターの方が安かったので、今後は安い方で買います

対象商品 : 37061437
2013-11-14
用途: 塗装現場で

出入り口などの注意喚起につかっています見やすくわかりやすいのでかならずつかっていますおすすめです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする