危険表示用布粘着テープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37061534 品番 No.3362
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

布基材を使用していますので、強度があり手切れ性良好です。
粗面接着性に優れます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
屋内用。
危険警告。
テープ幅(mm)120 テープ長さ(m)25 SS(黄/黒) 厚さ(mm)0.26 基材ポリエチレンラミネート布 仕様手で切断可能 トラスコ品番351-8663 質量(g)960 引張強度78N/10mm テープ厚さ(mm)0.26 粘着剤ゴム系粘着剤 粘着力2.9N/10mm(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37061534
2014-10-14
用途:
屋外の地面に貼る
株式会社エッジ・エンタープライズ 様

太すぎるかなと思いましたが、貼ってみると意外とちょうど良く、貼りつき方もしっかりとしていました。価格がもう少し安ければ言ううことなしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする