曜日別特売
W80S R1+B ウォーム モジュール0.8 S45C 協育歯車 37061744

ウォーム モジュール0.8 S45C

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長l(mm)26
内容量1個注文コード37061744品番W80S R1+B
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
モジュール0.8ねじれ歯幅b(mm)14.0材質S45C条数1全長l(mm)26トラスコ品番355-4449種別ウォーム質量(g)18穴径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応基準円直径d(Φmm)10.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37061744
2021-11-24
用途: 趣味の機械作りに使用
製造業

モーターの軸にちょうどよく、遊びが少なく、がっちりしていて、使いやすいです。

対象商品 : 37061744
2016-05-11
用途: 回転台用にバックラッシュの少ない本品を使いました。

止めネジがホイールベースにぶつかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする