※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
マイター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
37062611
品番
M1S30P2610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,360
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
JIS4級です。
モジュール
1
歯数
30
減速比
1
材質
S45C
全長L(mm)
15.89
歯幅B(mm)
6.2
仕様
ねじ加工、キー溝加工付
トラスコ品番
354-6705
質量(g)
42.5
作業距離(mm)
(組立)26
穴径(mm)
10
基準円直径d(Φmm)
30