C-3 BLA 3M スリーエム スコッチ 事務用テープ テープディスペンサー 3M(スリーエム) 37062645 C-3 BLA 3M スリーエム スコッチ 事務用テープ テープディスペンサー 3M(スリーエム) 37062645 C-3 BLA 3M スリーエム スコッチ 事務用テープ テープディスペンサー 3M(スリーエム) 37062645 C-3 BLA 3M スリーエム スコッチ 事務用テープ テープディスペンサー 3M(スリーエム) 37062645

3M スリーエム スコッチ 事務用テープ テープディスペンサー

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37062645 品番C-3 BLA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥740
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安定感のある重量級のディスペンサーです。
テープ幅25mmまで、巻芯25mmまたは76mmまで、長さ70m巻のすべてのテープに対応します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
最大テープ幅(mm)25 ブラック トラスコ品番006-8501 質量(kg)1.26 シリーズScotch 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×210×100 テープ種類大巻/小巻両用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
アルミ箔の貼り付け

問題ないですが、粘着が強いテープの場合、多少滑ります。

2025-04-07
用途:
オフィス常設
特定非営利活動法人ねこの手 様 (医療・福祉・介護関連業)

重さもどっしり感も程よく、重宝しています。茶色がなかったことが残念でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考とさせていただきます。

2025-02-27
用途:
製品の梱包
製造業

内径27、幅25のマスキングテープのディスペンサーとして購入。
問題無く使えています。色がもっと選べればと、小巻のロールを取り付けると、
全体の見た目のバランスがかっこ悪く感じます。

2024-12-05
用途:
商品の梱包など
製造業

商品の梱包にビニールテープを大量に使うため定期的にディスペンサーを購入しています。
とにかく重量がないとすべってしまい使いにくいので、少し高いですがこちらを購入してみました。
やはり価格の安いものに比べて安定感があり、使いやすいです。

対象商品:
37062645
2024-04-11
用途:
オフィスで使う。

重いほうが、テープを引っ張り出したときに、前方へずり出てくることがないので、購入時に重量を確認したうえで、こちらの商品を購入しました。

2人が参考にしています
対象商品:
37062627
2024-02-09
用途:
包装作業
卸売・小売業

従来使っていたものより感覚で言うと2倍くらい重さがあり安定感抜群なので、安いものよりこれを買って正解でした。

1人が参考にしています
対象商品:
37062627
2024-01-20
用途:
セロハンテープ
製造業

大きさが丁度良く、重さ的にもしっかり固定されているので、テープが切りやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
37062627
2022-07-13
用途:
梱包作業など
製造業

しっかりと重みがあるのでテープカットがしやすいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする