SPOT-60 SPOT 帯鉄荷造機 イチネンSHOKO 37062803

SPOT 帯鉄荷造機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37062803 品番SPOT-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

帯鉄用引締機です。

トラスコ品番119-7428 全長(mm)300 質量(kg)2.2 バンド厚さ(mm)0.4〜0.7 適合バンド幅(mm)9〜19 適合バンド帯鉄
注意
※封かんには別途封かん機が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

荷造機の種類と使用手順
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/712/
2023-02-22

「各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする