イチネンSHOKO
イチネンSHOKOの 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター
イチネンSHOKOの 引き締め機
SPOT 帯鉄荷造機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37062821
品番
SPOT-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
帯鉄用引締機です。
トラスコ品番
119-7436
全長(mm)
320
質量(kg)
2.2
バンド厚さ(mm)
0.4〜0.7
適合バンド幅(mm)
9〜19
適合バンド
帯鉄
注意
※封かんには別途封かん機が必要です。