画像準備中

EPスペーサー 1409T40 グレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番354-1835 注文コード37063031 品番78008800GLEP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

帯電防止原料を使用しているため、静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。

質量(g)900 長さ(m)0.9 用途トラックで使用する荷物間の緩衝材。 トラスコ品番354-1835 幅(mm)1400 厚さ(mm)40 グレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする