サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 緩衝材
サンコー(三甲)の 小物用クッション
EPスペーサー 1409T40 グレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
トラスコ品番
330-6402
注文コード
37063056
品番
78005600GLEP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,560
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
帯電防止原料を使用しているため、静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。
質量(g)
800
長さ(m)
1.2
用途
トラックで使用する荷物間の緩衝材。
トラスコ品番
330-6402
種別
780056-00GL
幅(mm)
900
厚さ(mm)
40
色
グレー