チャック付ポリエチレン袋「ミナジップ」

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200枚) 注文コード 37063451 品番 MZD-4
4月6日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

各種包装・保管に適しています。
チャック付で汚れ、臭い、もれをシャットアウトします。
中身が見えて小物の分類に便利です。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.04 幅(mm)85 高さ(mm)120(チャック下) 見出し枠なし 用途各種小物製品の包装、衣料、食品、薬品、衛生用品等の包装。 トラスコ品番000-8249 透明 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)200 質量(g/枚)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:487

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37063476
2020-10-02
用途:
食品入れ
その他業種

手ごろなサイズで助かりました。
グループで使い、みんな喜んでいました。

対象商品:
37063537
2018-07-20
用途:
部品梱包

特に問題なく、使えています。材質についても問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする