EN-Y120 エサノン 養生シート 酒井化学工業 37063652

エサノン 養生シート

(1件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37063652 品番EN-Y120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

発泡製品のため、非常に軽く、緩衝性に優れています。
独立気泡のため、撥水性・防湿性に優れています。
使用場所にあわせて、カッター・ハサミ等で簡単にカットできます。
燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ポリエチレン 幅(mm)1000 厚さ(mm)2 長さ(m)30 シート幅(mm)1000 シート長さ(m)30 シート厚さ(mm)約2 用途建築現場の床・壁養生用引越し時の保護材 トラスコ品番212-3665 種別発泡PE+PEフィルム 質量(kg)2 ブルー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ポリエチレン製なので直接火気にさらすと燃焼します。
紙管巻きから紙管レスタイプに仕様変更になりました。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37063652 EN-Y120 10704197 - エサノン 養生シート 酒井化学工業 エサノン 養生シート 酒井化学工業 1パック(10本) 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37063652
2017-03-09
用途:
引越し
製造業

商品の梱包もしっかりされており、安心しました。
今後も利用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする